AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604885400 TCBT/4-800/L-B - 5604885400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604885400 TCBT/4-800/L-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 29948.8 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per controllo elettronico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893661166

Codice prodotto

SPI5604885400

Cod. produttore

5604885400

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

29948.8 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

400 V

Diametro canale:

800 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

Diametro scatola:

896 mm

Volume d'aria con pressione 2:

26573.79 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

350 Pa

Potenza assorbita:

3.75 kW

Pressione 2:

150 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

16743.76 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

437 mm

A poli invertibili:

no

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello TCBT/4-800/L-B (230/400V50HZ) V5 .