S & P ITALIA SPA - SPI5604308800 TCBT/4-630/H-B - 5604308800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 17032.7 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893658524
Codice prodotto
SPI5604308800
Cod. produttore
5604308800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
17032.7 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
630 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
725 mm
Volume d'aria con pressione 2:
15414.5 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
250 Pa
Pressione 2:
100 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
10987.4 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


