AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5603891200 HCFB/4-250/H-A - 5603891200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5603891200 HCFB/4-250/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Flusso (portata aria) - 1090 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Modello - Aspirazione

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893081773

Codice prodotto

SPI5603891200

Cod. produttore

5603891200

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Flusso (portata aria):

1090 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Modello:

Aspirazione

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura del fluido:

-40...70 °C

Diametro nominale:

250 mm

Serranda:

Nessuno

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.