AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5603403100 HCBB/6-450/H-A - 5603403100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5603403100 HCBB/6-450/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 4396.05 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 25 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893770868

Codice prodotto

SPI5603403100

Cod. produttore

5603403100

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

4396.05 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

25 Pa

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

75 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Volume d'aria con pressione 2:

4004.26 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Potenza assorbita:

0.19 W

Larghezza:

560 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

2668.89 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

560 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

150 mm

Ventilatore assiale da parete con pale di alluminio e motore monofase - IP65 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria che contiene il condensatore, marca S&P modello HCBB/6-450/H-A (230V50HZ) V5 .