AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5603205600 TCBT/4-560/L-B - 5603205600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5603205600 TCBT/4-560/L-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 12093 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Tensione di alimentazione - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893658357

Codice prodotto

SPI5603205600

Cod. produttore

5603205600

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

12093 m³/h

Motore a due velocità:

no

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

400 V

Diametro canale:

560 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

Diametro scatola:

655 mm

Volume d'aria con pressione 2:

11096.7 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

200 Pa

Pressione 2:

75 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

7891 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 4 poli.