S & P ITALIA SPA - SPI5603003500 TCBT/4-450/H-B - 5603003500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 6652.13 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893658333
Codice prodotto
SPI5603003500
Cod. produttore
5603003500
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
6652.13 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
450 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
537 mm
Volume d'aria con pressione 2:
6026.08 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
125 Pa
Pressione 2:
50 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
4788.36 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


