AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5602145700 HCFB/6-500/H-A - 5602145700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5602145700 HCFB/6-500/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 6029 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 0 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893769879

Codice prodotto

SPI5602145700

Cod. produttore

5602145700

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

6029 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

0 Pa

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

50 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Volume d'aria con pressione 2:

6029.02 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Potenza assorbita:

0.22 W

Larghezza:

630 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

4466.59 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

630 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

150 mm

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore trifase - IP65 - F con protettore termico incorporato, marca S&P modello HCFB/6-500/H-A (230V50HZ) V5.