S & P ITALIA SPA - SPI5602072100 HCFB/6-630/H-A - 5602072100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 11002.63 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 25 Pa
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893770523
Codice prodotto
SPI5602072100
Cod. produttore
5602072100
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
11002.63 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
25 Pa
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
75 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Volume d'aria con pressione 2:
10063.14 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Potenza assorbita:
0.47 W
Larghezza:
800 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
7358.15 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
800 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
150 mm


