S & P ITALIA SPA - SPI5505004100 TPSB/2-250/084 - 5505004100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 1356.55 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 1207.73 m³/h
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max. - 1429.55 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893986009
Codice prodotto
SPI5505004100
Cod. produttore
5505004100
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
1356.55 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
1207.73 m³/h
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1429.55 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
PP (Polipropilene)
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
1282.73 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
1128.91 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
1.1 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Elettronico
Max. energia elettrica assorbita:
0.22 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Volume d'aria a 300 Pa max.:
1045.91 m³/h
Segnale di comando:
Altri
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50/60 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
PP (Polipropilene)
Volume d'aria a 400 Pa max.:
864.09 m³/h
Volume d'aria a 500 Pa max.:
605.46 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Volume d'aria a 600 Pa max.:
362.64 m³/h
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
1
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Forma calotta:
Fungo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
443 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
2787.7 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
61 dB(A)
Altezza utile:
182 mm