AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416058400 AIRSENS WIFI CO2 - 5416058400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416058400 AIRSENS WIFI CO2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - NDIR

  • Campo di misura della temperatura - 0...50 °C

  • Con materiale di fissaggio -

  • Adatto per installazione a canale - no

  • Campo di misurazione umidità relativa dell'aria - 45...100 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325068441

Codice prodotto

SPI5416058400

Cod. produttore

5416058400

Produttore

SPI

Tecnologia:

NDIR

Campo di misura della temperatura:

0...50 °C

Con materiale di fissaggio:

Adatto per installazione a canale:

no

Campo di misurazione umidità relativa dell'aria:

45...100 %

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

Adatto per i liquidi:

no

Montaggio su tubo possibile:

no

Utilizzo:

Camera

Adatto per gas:

no

Con custodia:

Misura di CO2:

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Sensore dentro alloggiamento:

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

no

Cavo fisso sulla sonda:

no

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Misura della temperatura attiva:

Adatto per aria:

Tipo di sensore:

Altri

Materiale dell'elemento:

Altri

Campo di misurazione CO2:

450...2000 ppm

Misura della temperatura passiva:

Misura del VOC:

no

Misura della temperatura media:

no

Misura dell'umidità relativa:

Wireless:

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Tensione nominale di alimentazione AC:

100...240 V

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Con display:

Possibile impostazione dell'offset:

Potenziometro con manopola di regolazione:

Tipo di alimentazione:

Cavo di alimentazione

Bluetooth:

no

Numero di campi di misura:

3

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di segnali di uscita:

2

Rappresentazione del trand (tendenza):

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tolleranza:

3 %

Supporta protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Supporta il protocollo per MP (Multi Point):

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile con WiFi:

Pulsante standby:

no

Tipo di display:

LED

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con protezione da inversione di polarità:

no

Numero di uscite 0 V … 10 V:

1

Numero di uscite 2 V … 10 V:

1

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Antideflagrante:

no

Altezza scatola:

89 mm

Larghezza scatola:

26 mm

Profondità scatola:

26 mm

Colore del corpo:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no