AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5406067800 PER-800 W - 5406067800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5406067800 PER-800 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893012913

Codice prodotto

SPI5406067800

Cod. produttore

5406067800

Produttore

SPI

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV.Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 840mm.