AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5402046100 AFR-N-250/08 F7 340X255X48 - 5402046100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5402046100 AFR-N-250/08 F7 340X255X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 340 mm

  • Materiale - Sintetico

  • Altezza - 255 mm

  • Portata nominale - 0...935 m³/h

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893667656

Codice prodotto

SPI5402046100

Cod. produttore

5402046100

Produttore

SPI

Larghezza:

340 mm

Materiale:

Sintetico

Altezza:

255 mm

Portata nominale:

0...935 m³/h

Profondità:

48 mm

Cornice del filtro:

Acciaio zincato con metodo Sendzimir

Differenza di pressione in ingresso:

0 Pa

Piastra di protezione:

no

Filtro dell'aria a pannello / cassetta, marca S & P ITALIA SPA, modello SPI5402046100 - AFR-N-250 08 F7 340X255X48