AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401637300 CONTROL ECOWATT BASIC

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401637300 CONTROL ECOWATT BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di uscita - 10...10 V

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore - Bianco

  • Elemento di base senza copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893863621

Codice prodotto

SPI5401637300

Cod. produttore

5401637300

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di uscita:

10...10 V

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore:

Bianco

Elemento di base senza copertura:

no

Contatto di scambio:

Con sensore di temperatura:

no

Numero posizioni di regolazione:

3

Funzionamento:

Pulsante

Illuminazione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP54

Centralina di controllo per i ventilatori della serie ECOWATT con motori brushless in corrente continua.Permette il controllo di un segnale con uscita analogica 0-10V a seconda di massimo tre contatti puliti.Ad ogni cambio di contatto pulito può essere assegnato un valore di tensione di uscita compresa tra 0 e 10V.Modalità di funzionamento:1. ON/OFF remoto e due velocità regolabili.2. Tre velocità regolabili che utilizzano come uscita il valore maggiormente sfavorevole.