AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401634400 RDR-250/300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401634400 RDR-250/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Collegamento 1 - Estremità inserto

  • Collegamento 2 - Estremità inserto

  • Con guarnizione premontata -

  • Funzionamento - Manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893763914

Codice prodotto

SPI5401634400

Cod. produttore

5401634400

Produttore

SPI

Materiale:

Altri

Collegamento 1:

Estremità inserto

Collegamento 2:

Estremità inserto

Con guarnizione premontata:

Funzionamento:

Manuale

Ingresso 0-10 V:

Con rivestimento fonoassorbente:

Con la griglia di scarico:

Con post-riscaldamento:

Con silenziatore:

Con plenum di scarico aria:

Regolatore di portata autoregolabile, con la portata aggiustabile in loco, si installa all'interno del condotto per ottenere una portata costante in un range di pressione tra i 50 e 200 pa. La portata può essere aggiustata durante l’installazione. Adattaanche per installazione commerciale o terziaria in estrazione che immissione dell’aria; temperatura aria max 60°C. Si utilizza negli alloggi con sistemi doppio flusso e recupero calore. Accoppiamento semplice nel condotto con guarnizione di tenuta. Prodotto in materiale plastico resistente al fuoco classificazione M1, con limite di utilizzo 60°C. Diametro: 250 mm