AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401632900 RDR-160/120 - 5401632900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401632900 RDR-160/120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Diametro nominale canale - 146 mm

  • Collegamento 1 - Estremità inserto

  • Collegamento 2 - Estremità inserto

  • Con guarnizione premontata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893763754

Codice prodotto

SPI5401632900

Cod. produttore

5401632900

Produttore

SPI

Materiale:

Altri

Diametro nominale canale:

146 mm

Collegamento 1:

Estremità inserto

Collegamento 2:

Estremità inserto

Con guarnizione premontata:

Funzionamento:

Manuale

Ingresso 0-10 V:

no

Con rivestimento fonoassorbente:

no

Con la griglia di scarico:

no

Con post-riscaldamento:

no

Con silenziatore:

no

Con plenum di scarico aria:

no

Lunghezza:

91 mm

Regolatori di portata autoregolabile, con la portata aggiustabile in loco, si installa all’interno del condotto per ottenere una portata costante in un range di pressione tra i 50 e 200 pa.- La portata può essere aggiustata durante l’installazione.- Adatta anche per installazione commerciale o terziaria in estrazione che immissione dell’aria; temperatura aria max 60°C.- Si utilizza negli alloggi con sistemi doppio flusso e recupero calore.- Accoppiamento semplice nel condotto con guarnizione di tenuta.- Prodotto in materiale plastico resistente al fuoco classificazione M1, con limite di utilizzo 60°C.