AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401631900 RDR-100/90

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Diametro nominale canale - 96 mm

  • Collegamento 1 - Estremità inserto

  • Collegamento 2 - Estremità inserto

  • Con guarnizione premontata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893763655

Codice prodotto

SPI5401631900

Cod. produttore

5401631900

Produttore

SPI

Materiale:

Altri

Diametro nominale canale:

96 mm

Collegamento 1:

Estremità inserto

Collegamento 2:

Estremità inserto

Con guarnizione premontata:

Funzionamento:

Manuale

Ingresso 0-10 V:

no

Con rivestimento fonoassorbente:

no

Con la griglia di scarico:

no

Con post-riscaldamento:

no

Con silenziatore:

no

Con plenum di scarico aria:

no

Lunghezza:

70 mm

Reguladores de caudal autorregulables, ajustables, que se instalan en el interior de un conducto para conseguir un caudal constante en un rango de presión entre 50 y 200 Pa.- El caudal puede ser ajustado en la propia instalación.- Se utiliza, en instalaciones comerciales (terciarias), tanto en ventilación como en tratamiento de aire (max 60ºC), en extracción o impulsión de aire.- Se utiliza en viviendas, especialmente en instalaciones de doble flujo.- Acoplamiento simple en el interior del conducto.- Estanqueidad mediante junta de espuma.- Fabricados en plástico clasificación al fuego M1, con límite de utilización a temperatura de 60ºC.- Datos en la denominación de los reguladores RDR: Ø / caudal (m3/h).