AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401250500 RMT 1,5

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401250500 RMT 1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893048691

Codice prodotto

SPI5401250500

Cod. produttore

5401250500

Produttore

SPI

Regolatori di tensione elettromeccanici con autotrasformatore, trifase, manuali a 5 posizioni. Tensione di alimentazione: trifase 400 Volt 50-60 Hz. Interruttore a 5 posizioni (0-1-2-3-4). Luce spia. Intensità massima (A): 1,5