AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5316999500 HTB-140 RC (230V 50/60)

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Soffitto

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IPX0

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Larghezza - 1350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893979384

Codice prodotto

SPI5316999500

Cod. produttore

5316999500

Produttore

SPI

Modello:

Soffitto

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IPX0

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza:

1350 mm

Adatto per controllo elettronico:

no

Diametro della girante:

1350 mm

Collegamento elettrico:

Altri

Materiale:

Acciaio

Profondità:

1350 mm

Snodato:

no

Altezza:

360...360 mm

Volume d'aria a vuoto:

7920 m³/h

Orientabile:

no

Portatile:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Lunghezza della sospensione:

210...210 mm

Potenza assorbita:

0.05 kW

Con protezione termica:

Con telecomando / controllo remoto:

Montaggio a parete:

no

Oscillazione:

Ventilatori da soffitto ad alte prestazioni, silenziosi, facili da installare. Modello con diametro 1387mm e colore grigio RAL 9002. Dispone di 3 velocità di funzionamento, con selettore incluso. Trattamento anticorrosione. Senso di rotazione reversibiletramite interruttore che permette di orientare l'aria verso il soffitto. Predisposto per essere comandato da un HTB RC KIT, telecomando con temporizzatore (non incluso con il ventilatore).Alimentazione 50 e alimentazione1-230V-50HzV, motore con protezione termica.Marca S&P, modello HTB-140 RC (230V 50/60).