AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5316999400 HTB-150 RC (230V 50/60) - 5316999400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5316999400 HTB-150 RC (230V 50/60)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Soffitto

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IPX0

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Larghezza - 1370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893979377

Codice prodotto

SPI5316999400

Cod. produttore

5316999400

Produttore

SPI

Modello:

Soffitto

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IPX0

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza:

1370 mm

Adatto per controllo elettronico:

no

Diametro della girante:

1370 mm

Collegamento elettrico:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Profondità:

1370 mm

Snodato:

no

Altezza:

380...380 mm

Volume d'aria a vuoto:

10000 m³/h

Orientabile:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Velocità max. di rotazione:

275 1/min

Lunghezza della sospensione:

210...210 mm

Potenza assorbita:

0.07 kW

Con protezione termica:

Montaggio a parete:

no

Ventilatori da soffitto silenziosi e facili da installare, ad alte prestazioni. Modelli di diametro 80, 100, 140 e 150.Temperatura di lavoro: da + 10ºC a + 45ºC.Caratteristiche- 3 velocità di funzionamento.- Selettore di velocità incluso, da installare in superficie o da incasso.- Trattato contro la corrosione.- Senso di rotazione reversibile tramite interruttore situato nella ventola stessa.- Motore con protezione termica.- Il modello RC è pronto per essere comandato da un kit HTB RC, telecomando con timer (non incluso nel ventilatore).Applicazione dell’inversione di rotazioneL’inversione di rotazione del ventilatore permette di inviare l’aria verso il suolo o verso il soffitto.