AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5316999200 HTB-75 RC (230V 50/60) - 5316999200

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Soffitto

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IPX0

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893979346

Codice prodotto

SPI5316999200

Cod. produttore

5316999200

Produttore

SPI

Modello:

Soffitto

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IPX0

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza:

800 mm

Adatto per controllo elettronico:

no

Diametro della girante:

800 mm

Collegamento elettrico:

Altri

Materiale:

Acciaio

Profondità:

800 mm

Snodato:

no

Altezza:

360...360 mm

Volume d'aria a vuoto:

4500 m³/h

Orientabile:

no

Portatile:

Adatto per regolazione trasformatore:

Frequenza:

50/60 Hz

Lunghezza della sospensione:

210...210 mm

Potenza assorbita:

0.05 kW

Con protezione termica:

Con telecomando / controllo remoto:

Montaggio a parete:

no

Oscillazione:

Ventilatori da soffitto ad alte prestazioni, silenziosi, facili da installare. Modello con diametro 800mm e colore grigio RAL 9002. Dispone di 3 velocità di funzionamento, con selettore incluso. Trattamento anticorrosione. Senso di rotazione reversibile tramite interruttore che permette di orientare l'aria verso il soffitto. Predisposto per essere comandato da un HTB RC KIT, telecomando con temporizzatore (non incluso con il ventilatore).Alimentazione 45 e alimentazione1-230V-50HzV, motore con protezionetermica.Marca S&P, modello HTB-75 RC (230V 50/60).