AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5311027400 TURBO 405 N - 5311027400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5311027400 TURBO 405 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da pavimento

  • Colore - Cromo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893987563

Codice prodotto

SPI5311027400

Cod. produttore

5311027400

Produttore

SPI

Modello:

Da pavimento

Colore:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per controllo elettronico:

Collegamento elettrico:

Cavo

Materiale:

Acciaio

Snodato:

no

Orientabile:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Frequenza:

50 Hz

Con protezione termica:

Montaggio a parete:

no

Ventilatori portatili progettati per muovere grandi masse d’aria.3 modelli da pavimento, da 360, 400 e 450 mm di diametro e uno a piantana da 450 mm.Caratteristiche- 3 velocità.- Maniglia di trasporto.Applicazioni:Domestiche, commerciali e industriali inambienti puliti.- Ventilazione di una o più stanze in case, uffici e negozi.- Ventilazione di fabbriche, magazzini e capannoni.- Raffrescamento di motori, compressori e trasformatori.- Essiccazione di parti in catene di pittura.- Dissipazione di calore in ambienti lavorativi.