S & P ITALIA SPA - SPI5301975900 METEOR-ES N - 5301975900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da pavimento
Colore - Grigio
Larghezza - 380 mm
Diametro della girante - 300 mm
Profondità - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893669711
Codice prodotto
SPI5301975900
Cod. produttore
5301975900
Produttore
SPI
Modello:
Da pavimento
Colore:
Grigio
Larghezza:
380 mm
Diametro della girante:
300 mm
Profondità:
170 mm
Volume d'aria a vuoto:
2184 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Con protezione termica:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Oscillazione:
no


