AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5250010800 AIRPUR 2N (220/240V50/60HZ)

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5250010800 AIRPUR 2N (220/240V50/60HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 50

  • Potenza - 40 W

  • Ricircolazione (d'aria) - 390 m³/h

  • Altezza - 470 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893505583

Codice prodotto

SPI5250010800

Cod. produttore

5250010800

Produttore

SPI

Modello:

Depuratore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

50

Potenza:

40 W

Ricircolazione (d'aria):

390 m³/h

Altezza:

470 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

371 mm

Profondità:

183 mm

Peso:

5.3 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Purificatori d’aria portatili, molto silenziosi, per stanze fino a 50 m2.CaratteristicheDisplay LCD touch screen per mostrare lo stato delle diverse funzionalità:- Indicatore della qualità dell’aria in scala di colori.- Possibilità di spegnere la luce del display.- Temporizzatore programmabile 1-12h.- Indicatore sostituzione del filtro.4 modalità di funzionamento:- MANUALE: selezione delle 3 velocità.- AUTO: regola la velocità a seconda della qualità dell’aria.- NOTTE: funziona ad una velocità molto bassa per ridurre al minimo il rumore.- TEMPORIZZATORE: programmabile 1-12 h.Filtrazione a 3 step con il 99,97% di efficienza:- 1. Prefiltro in fibra: trattiene i particolati più grandi (PM10).- 2. Filtro HEPA (classe H13 / EN 18221-1): filtra particolati fini (PM2,5) come spore, polvere, polline, acari, batteri e virus.- 3. Filtro a carboni attivi: assorbe fumi, odori, vapori, composti chimici aromatici e organici volatili.Motore Brushless.