AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5250010600 AIRPUR 360 - 5250010600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5250010600 AIRPUR 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 50

  • Potenza - 55 W

  • Ricircolazione (d'aria) - 450 m³/h

  • Altezza - 708 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893473530

Codice prodotto

SPI5250010600

Cod. produttore

5250010600

Produttore

SPI

Modello:

Depuratore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

50

Potenza:

55 W

Ricircolazione (d'aria):

450 m³/h

Altezza:

708 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

300 mm

Profondità:

300 mm

Peso:

9 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Purificatori d’aria portatili a colonna molto silenziosi, per stanze fino a 50 m2.CaratteristicheDisplay LCD touch screen per mostrare lo stato delle diverse funzionalità:−Livello di qualità dell’aria in scala di colori PM2,5 (μg/m3).−HR% e temperatura ambiente.−Temporizzatore 1-8 h.−Indicatore sostituzione del filtro.−Blocco display.4 modalità di funzionamento:−MANUALE: selezione delle 4 velocità.−SMART: regola la velocità a seconda della qualità dell’aria−NOTTE: funziona ad una velocità molto bassa perridurre al minimo il rumore−TEMPORIZZATORE: programmabile 1-8 h.Filtrazione a 3 step, con filtri del tipo a tamburo 360° con il 99,99% di efficienza:−1. Prefiltro in fibra: filtro classe F7 / EN 779, trattiene i particolati più grandi (PM10).−2. Filtro antimicrobico HEPA classe H13 / EN 18221-1: filtra particolati fini (PM2,5) come spore, polvere, polline, acari, batteri e virus.−3. Filtro a carboni attivi: assorbe fumi, odori, vapori, composti chimici aromatici e organici volatili.- Luce ultravioletta.-Comando a distanza.- Motore DC Brushless.- Auto-scollegamento in caso di ribaltamento.