S & P ITALIA SPA - SPI5245916600 SL-2500N A - 5245916600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Cromo
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - Altri
Rumorosità (in funzione) - 0 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8413893628060
Codice prodotto
SPI5245916600
Cod. produttore
5245916600
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Cromo
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
Altri
Rumorosità (in funzione):
0 dB
Portata d'aria:
0 m³/h
Classe di protezione:
I
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
192 mm
Larghezza:
240 mm
Profondità:
270 mm
Peso:
5.5 kg
Protezione antivandalo:
sì
Con connessione a innesto:
sì


