S & P ITALIA SPA - SPI5226834000 COR-18-2000 N RF - 5226834000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m
Max larghezza della porta - 2.18 m
Larghezza - 2186 mm
Numero di impostazioni del ventilatore - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8413893771933
Codice prodotto
SPI5226834000
Cod. produttore
5226834000
Produttore
SPI
Modello:
Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
3 m
Max larghezza della porta:
2.18 m
Larghezza:
2186 mm
Numero di impostazioni del ventilatore:
3
Max portata d'aria:
2600 m³/h
Corrente massima assorbita riscaldamento:
26 A
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
2
Tensione d'ingresso ventilatori:
400 V
Con telecomando wireless:
sì
Altezza:
210 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Bianco
Profondità:
250 mm
Con filtro dell'aria:
no
Modello a cassetta:
no
Con termostato:
no
Posizione di ventilazione:
sì
Potenza massima assorbita ventilatori:
200 kW
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
49 dB(A)
Numero RAL:
9003
Con regolatore di velocità:
sì
Con pannello di controllo:
sì
Con interruttore di potenza:
sì
Schema aria in uscita:
Fissa


