S & P ITALIA SPA - SPI5226664000 COR-9 1500 FT - 5226664000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m
Max larghezza della porta - 1.68 m
Larghezza - 1722 mm
Numero di impostazioni del ventilatore - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8413893231178
Codice prodotto
SPI5226664000
Cod. produttore
5226664000
Produttore
SPI
Modello:
Montaggio a incasso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
3 m
Max larghezza della porta:
1.68 m
Larghezza:
1722 mm
Numero di impostazioni del ventilatore:
3
Max portata d'aria:
2400 m³/h
Corrente massima assorbita riscaldamento:
13 A
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
2
Tensione d'ingresso ventilatori:
400 V
Con telecomando wireless:
no
Altezza:
390 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Altri
Profondità:
204 mm
Con filtro dell'aria:
no
Modello a cassetta:
no
Con termostato:
no
Posizione di ventilazione:
sì
Potenza massima assorbita ventilatori:
166 kW
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
61 dB(A)
Numero RAL:
9016
Con regolatore di velocità:
sì
Con pannello di controllo:
sì
Con interruttore di potenza:
sì
Schema aria in uscita:
Fissa