S & P ITALIA SPA - SPI5226663200 COR-6 1000 FT - 5226663200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m
Max larghezza della porta - 1.08 m
Larghezza - 1115 mm
Numero di impostazioni del ventilatore - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8413893231147
Codice prodotto
SPI5226663200
Cod. produttore
5226663200
Produttore
SPI
Modello:
Montaggio a incasso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
3 m
Max larghezza della porta:
1.08 m
Larghezza:
1115 mm
Numero di impostazioni del ventilatore:
3
Max portata d'aria:
1600 m³/h
Corrente massima assorbita riscaldamento:
8.6 A
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
2
Tensione d'ingresso ventilatori:
400 V
Con telecomando wireless:
no
Altezza:
390 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Altri
Profondità:
204 mm
Con filtro dell'aria:
no
Modello a cassetta:
no
Con termostato:
no
Posizione di ventilazione:
sì
Potenza massima assorbita ventilatori:
128 kW
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
59 dB(A)
Numero RAL:
9016
Con regolatore di velocità:
sì
Con pannello di controllo:
sì
Con interruttore di potenza:
sì
Schema aria in uscita:
Fissa


