S & P ITALIA SPA - SPI5226662400 COR-F 1500 FT - 5226662400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di impostazioni del ventilatore - 2
Max larghezza della porta - 1.68 m
Tensione d'ingresso ventilatori - 230 V
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m
Max portata d'aria - 2600 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893230799
Codice prodotto
SPI5226662400
Cod. produttore
5226662400
Produttore
SPI
Numero di impostazioni del ventilatore:
2
Max larghezza della porta:
1.68 m
Tensione d'ingresso ventilatori:
230 V
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
3 m
Max portata d'aria:
2600 m³/h
Modello:
Montaggio a incasso
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
61 dB(A)
Larghezza:
1722 mm
Potenza massima assorbita ventilatori:
164 kW
Altezza:
390 mm
Corrente massima assorbita ventilatori:
0.71 A
Profondità:
204 mm
Colore:
Altri
Modello a cassetta:
sì
Con pannello di controllo:
sì
Numero RAL:
9016
Con telecomando wireless:
no
Con filtro dell'aria:
no
Schema aria in uscita:
Fissa


