S & P ITALIA SPA - SPI5226654100 COR-IND-M 1500 F - 5226654100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di impostazioni del ventilatore - 2
Max larghezza della porta - 1.97 m
Tensione d'ingresso ventilatori - 230 V
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 5 m
Max portata d'aria - 4800 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893229274
Codice prodotto
SPI5226654100
Cod. produttore
5226654100
Produttore
SPI
Numero di impostazioni del ventilatore:
2
Max larghezza della porta:
1.97 m
Tensione d'ingresso ventilatori:
230 V
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
5 m
Max portata d'aria:
4800 m³/h
Modello:
Sospeso
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
59 dB(A)
Larghezza:
1970 mm
Potenza massima assorbita ventilatori:
460 kW
Altezza:
315 mm
Corrente massima assorbita ventilatori:
2.1 A
Profondità:
405 mm
Colore:
Bianco
Modello a cassetta:
no
Con pannello di controllo:
no
Numero RAL:
9003
Con telecomando wireless:
no
Con filtro dell'aria:
no
Schema aria in uscita:
Fissa


