S & P ITALIA SPA - SPI5220025200 TH-500/150 ECOWATT - 5220025200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 363.96 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 100.8 m³/h
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 421.65 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893653758
Codice prodotto
SPI5220025200
Cod. produttore
5220025200
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
363.96 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
100.8 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
421.65 m³/h
Materiale - Girante:
Acciaio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Volume d'aria a 150 Pa max.:
246.88 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.4 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Elettronico
Max. energia elettrica assorbita:
0.05 kW
Trattamento superficie (corpo):
Zincato
Segnale di comando:
0 - 10 V
Protezione della superficie - Girante:
Zincato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
1
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
300 mm
Diametro nominale canale:
150 mm
Forma calotta:
Fungo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
345 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
Opzionale
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
2671.71 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
50 dB(A)
Altezza utile:
349 mm


