AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220023800 TH-800 EXEIIBT3 - 5220023800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5220023800 TH-800 EXEIIBT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 629.733 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 300.371 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 725.342 m³/h

  • Materiale - Girante - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893317308

Codice prodotto

SPI5220023800

Cod. produttore

5220023800

Produttore

SPI

Volume d'aria a 100 Pa max.:

629.733 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

300.371 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

725.342 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Volume d'aria a 150 Pa max.:

439.804 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

131.1 m³/h

Corrente nominale:

0.5 A

Motore a singola velocità:

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

300 mm

Diametro nominale canale:

197.5 mm

Forma calotta:

Fungo

Temperatura massima del fluido (continuativa):

40 °C

Con silenziatore:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

no

Altezza utile:

377 mm

Estrattori elicocentrifughi da tetto, specificamente progettati per l’estrazione di aria in atmosfere esplosive, costruitiin lamiera di acciaio protetta contro la corrosione con verniciature epoxipoliestere (ad eccezione del modelloTH-800/200, costruito in materiale plastico trattato per evitare il formarsi di elettricità statica, base e cappello in lamiera di acciaio protetta contro la corrosione con verniciature poliestere di colore nero). Sono dotati di rete diprotezione antivolatile. Il gruppo motore-ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti. Versione ATEX.