AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220005100 TH-500/160 3V N8

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5220005100 TH-500/160 3V N8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 393.95 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 133.5 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 454.76 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893872173

Codice prodotto

SPI5220005100

Cod. produttore

5220005100

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

393.95 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

133.5 m³/h

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

454.76 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

PP (Polipropilene)

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

315.13 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

0.3 A

Motore a singola velocità:

no

Motore a singola velocità regolabile con:

Trasformatore

Max. energia elettrica assorbita:

0.05 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Motore a più velocità con:

Bobine separate

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

300 mm

Diametro nominale canale:

160 mm

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

389 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

2 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

2712.94 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

48 dB(A)

Altezza utile:

339 mm

Ventilatore elicocentrifugo da tetto in [MODELOGRUPOCURVA] con motore monofase - IP44 -, marca S&P modello TH-500/160 3V (220-240V 50/60HZ) N8 .