AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220003900 TH-1300 ECOWATT - 5220003900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5220003900 TH-1300 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 810.028 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 527.585 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 901.249 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893650634

Codice prodotto

SPI5220003900

Cod. produttore

5220003900

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

810.028 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

527.585 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

901.249 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Al 99,5 (3.0255)

Volume d'aria a 150 Pa max.:

707.807 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

340.143 m³/h

Corrente nominale:

0.6 A

Max. energia elettrica assorbita:

0.137 kW

Trattamento superficie (corpo):

Zincato

Volume d'aria a 300 Pa max.:

225.921 m³/h

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

435 mm

Diametro nominale canale:

248 mm

Forma calotta:

Fungo

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

Standard

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Versione assiale:

no

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

61 dB(A)

Altezza utile:

457 mm

Torrino elicocentrifugo a basso consumo. Struttura e basamento in acciaio zincato. Cappello costruito in alluminio. Tutte le parti sono protette contro la corrosione da una verniciatura epossidica-poliestere. Incorporata rete di protezione e antivolatile e pressacavo di ingresso alla morsettiera. Motore ae girante possono essere facilmente rimossi per ispezione e pulizia per mezzo di fascette di fissaggio. Motore Brushless EC ad alte prestazioni e a basso comuso energetico, alimentazione 230V±15%50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica.