S & P ITALIA SPA - SPI5211999800 TD-800/200 EXEIIBT3 - 5211999800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a vuoto - 1015.87 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893281821
Codice prodotto
SPI5211999800
Cod. produttore
5211999800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a vuoto:
1015.87 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
198 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
198 mm
Volume d'aria con pressione 2:
872.05 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
225 Pa
Potenza assorbita:
0.13 kW
Pressione 2:
100 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
74 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
302 mm
A poli invertibili:
no