AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211996900 TD-1200/315 EXEIIBT3 - 5211996900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211996900 TD-1200/315 EXEIIBT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 1320.96 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893514028

Codice prodotto

SPI5211996900

Cod. produttore

5211996900

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

1320.96 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

312 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

312 mm

Volume d'aria con pressione 2:

485.81 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

675 Pa

Potenza assorbita:

0.17 kW

Pressione 2:

325 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

17 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

450 mm

A poli invertibili:

no

Low profile in-line mixed flow duct explosion proof fans. TD-800 Ex is manufactured in antistatic plastic material. The others models are manufactured from sheet steel protected with black polyester paint coating. Detachable fan unit without demounting duct connections. Working temperature from -20 to +40ºC. Brand S&P model TD-1200/315 EXEIIT3 (230V50HZ) VE.