AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211993300 EBB-250 S DESIGN

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 250 m³/h

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

EAN

8413893419958

Codice prodotto

SPI5211993300

Cod. produttore

5211993300

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

250 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

98 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Standard

Ventilatori centrifughi per estrazione di aria viziata in bagni e toilette, adatti per installazione a parete o a soffitto. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti, serranda antiritorn incorporata. Motore monofase con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II.Temperatura massima di funzionamento 40°C.