S & P ITALIA SPA - SPI5211993200 EBB-175 S DESIGN - 5211993200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 155 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Estrattori centrifughi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8413893419903
Codice prodotto
SPI5211993200
Cod. produttore
5211993200
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
155 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
98 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Composizione:
Standard



