S & P ITALIA SPA - SPI5211966600 EDM-100 S 12V - 5211966600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8413893061379
Codice prodotto
SPI5211966600
Cod. produttore
5211966600
Produttore
SPI
Ventilatori elicoidali con portata di circa 100 m3/h con spia luminosa di funzionamento, motore 230V 50Hz, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. 12V Modello base.