S & P ITALIA SPA - SPI5211813000 SIL-315 - 5211813000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale canale - 315 mm
Flessibile - no
Collegamento 1 - Estremità inserto
Collegamento 2 - Estremità inserto
Con guarnizione premontata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893158956
Codice prodotto
SPI5211813000
Cod. produttore
5211813000
Produttore
SPI
Diametro nominale canale:
315 mm
Flessibile:
no
Collegamento 1:
Estremità inserto
Collegamento 2:
Estremità inserto
Con guarnizione premontata:
no
Spessore dell'isolamento:
50 mm
Barriera antivapore:
no
Tipo di materiale isolante:
Lana di vetro
Con telo di schermatura intrecciato:
no
Con anima / cono:
no
Diametro interno:
315 mm
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Passaggio libero:
100 %
Smorzamento 63 Hz:
0 dB
Smorzamento 2000 Hz:
7 dB
Smorzamento 125Hz:
1 dB
Smorzamento 250 Hz:
4 dB
Smorzamento 500 Hz:
10 dB
Smorzamento 1000 Hz:
12 dB
Smorzamento 4000 Hz:
4 dB
Smorzamento 8000 Hz:
4 dB