AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211800300 MBE-500/180T - 5211800300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211800300 MBE-500/180T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 18000...18000 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Altri

  • Volume minimo d'aria - 1070 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893525581

Codice prodotto

SPI5211800300

Cod. produttore

5211800300

Produttore

SPI

Modello:

Tondo

Potenza:

18000...18000 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Altri

Volume minimo d'aria:

1070 m³/h

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Segnalazione anomalia:

no

Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’internodella batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo dellabatteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.