AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211784200 MBE-400/60T-R - 5211784200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211784200 MBE-400/60T-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 6000...6000 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Sensore esterno

  • Volume minimo d'aria - 680 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893596895

Codice prodotto

SPI5211784200

Cod. produttore

5211784200

Produttore

SPI

Modello:

Tondo

Potenza:

6000...6000 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Sensore esterno

Volume minimo d'aria:

680 m³/h

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Segnalazione anomalia:

no

Batteria elettrica per riscaldamento da installare alla mandata del ventilatore. Dotata di resistenze corazzate (230 V-3 W/cm2) , di un termostato di sicurezza automatico collegato in serie con un altro termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET). Le resistenze sono dotate di cavi per una rete monofase 230 V. Cassa per i collegamenti IP-43. Velocità minima dell'aria all'interno della batteria 1,5 m/s. Per facilitare l'impiego , è possibile incorporare un regolatore per modulare la potenza della resistenza in funzione della temperatura del locale.