S & P ITALIA SPA - SPI5211783100 MBE-250/90T-R - 5211783100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Potenza - 9000...9000 kW
Materiale (del corpo) - Acciaio
Comandi - Sensore esterno
Volume minimo d'aria - 270 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893596802
Codice prodotto
SPI5211783100
Cod. produttore
5211783100
Produttore
SPI
Modello:
Tondo
Potenza:
9000...9000 kW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Comandi:
Sensore esterno
Volume minimo d'aria:
270 m³/h
Modello di regolatore di temperatura:
Nessuno
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Ripristino protezione da surriscaldamento:
Integrato
Segnalazione anomalia:
no


