AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211782800 MBE-250/40T-R - 5211782800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211782800 MBE-250/40T-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 0...4000 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Sensore esterno

  • Volume minimo d'aria - 270 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893596680

Codice prodotto

SPI5211782800

Cod. produttore

5211782800

Produttore

SPI

Modello:

Tondo

Potenza:

0...4000 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Sensore esterno

Volume minimo d'aria:

270 m³/h

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Diametro nominale canale:

250 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Segnalazione anomalia:

no

Lunghezza:

400 mm