AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500 - 5211565600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Integrato

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893103321

Codice prodotto

SPI5211565600

Cod. produttore

5211565600

Produttore

SPI

Tipo di costruzione:

Integrato

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio

Regolazione potenza:

1 livello

Larghezza:

315 mm

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

0.4 A

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

230...230 V

Profondità:

132 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Materiale del filtro grassi:

Altri

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

+Estrattore centrifugo costruito in metallo e protetti con verniciatura epossidica, con bacinella raccogli grasso incorporata, portate fino a 480 m3/h a scarico libero, motori monofase 230V-50Hz, Classe I con messa a terra.