AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211552400 EDM-200 C

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

Estrattori per piccoli ambienti

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8413893080202

Codice prodotto

SPI5211552400

Cod. produttore

5211552400

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Flusso (portata aria):

180 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

118.4 mm

Composizione:

Standard

Ventilatori elicoidali con portata di circa 180 m3/h con motore 230V 50Hz, IP44, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.