AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211502900 TDM-100 - 5211502900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211502900 TDM-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a vuoto - 111.64 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893092496

Codice prodotto

SPI5211502900

Cod. produttore

5211502900

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a vuoto:

111.64 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IPX4

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

99 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

99 mm

Volume d'aria con pressione 2:

112.24 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

25 Pa

Potenza assorbita:

0.02 kW

Pressione 2:

0 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

3 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

67.5 mm

A poli invertibili:

no

.