AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211405600 CKB-800 N

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211405600 CKB-800 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 761.1 m³/h

  • Versione della girante - Curvato all'indietro

  • Classe di qualità materiale girante - PP (Polipropilene)

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893784636

Codice prodotto

SPI5211405600

Cod. produttore

5211405600

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

761.1 m³/h

Versione della girante:

Curvato all'indietro

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

70 °C

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale - Girante:

Plastica

Diametro nominale canale - lato pressione:

148 mm

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

246.17 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

548.93 m³/h

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Larghezza:

408 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Profondità:

183 mm

Diametro nominale canale - lato aspirazione:

198 mm

Altezza:

338 mm

Potenza assorbita:

0.15 kW

Motore a singola velocità:

In linea:

no

Corrente nominale:

0.6 A

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

525 kW/(m³/s)

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

Valvola di non ritorno:

Integrato

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatore centrifugo semplice aspirazione con motore incorporato a rotore a gabbie di scoiattolo in alluminio iniettato e con girante pale avanti, con bocca di scarico munita di serranda antiritorno marca S&P modello CKB-800 N (230V50HZ) V5 .