AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211360400 TD-350/125 SILENT - 5211360400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211360400 TD-350/125 SILENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8413893376572

Codice prodotto

SPI5211360400

Cod. produttore

5211360400

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione di alimentazione:

230 V

gruppo motore-girante estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, bocche con guarnizione flessibile per assorbire le vibrazioni, scatola morsettiera orientabile a 360°, IP44, motore 230V-50Hz, a 2 velocità,regolabile per variazione di tensione,Classe B, cuscinetti a sfera lubrificati a vita,condensatore e protezione termica.