AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211312100 TD EVO-125

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893393678

Codice prodotto

SPI5211312100

Cod. produttore

5211312100

Produttore

SPI

Ventilador helicocentrífugo in-line, de bajo perfil, para conductos circulares. Cuerpo motor ventilador desmontable, sin necesidad de manipular los conductos.Carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico reforzado. Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel de ruido. Construcción hermética de doble inyección entre el cuerpo y el soporte, para evitar fugas de aire.Juntas de goma en las bridas, para mejorar la estanqueidad con los conductos.Silent-block entre motor y soporte, para reducir las vibraciones y reducir el nivel de ruido de la instalación, incluso en caso de regulación de velocidad.MotorMotor AC monofásico de 3 velocidades:Alimentación 230V±10% 50Hz, IP44, clase F.– Regulables por variación de tensión.– Protección térmica de rearme manual.– Temperatura de trabajo: desde -20ºC hasta 60ºC. Marca S&P modelo TD EVO-125 (220-240V 50/60HZ) RE.